HOFFMAN Kotelolämmittimet

Tuulettimella varustetut kotelolämmittimet on suunniteltu suojaamaan elektronisia komponentteja matalalta lämpötilalta, korroosiolta ja kondensoitumiselta. Alumiinirakenne kestää epäsuotuisat olosuhteet ja termostaattiohjattu, kuulalaakeroitu tuuletin, joka pitää vakaan lämpötilan

Suodattaa

Hoffman-puhallinkotelointilämmittimet ovat tuuletinkäyttöisiä lämmittimiä, jotka sopivat ylläpitämään tasaista kotelon lämpötilaa suojaamalla sähköisiä, elektronisia ja mekaanisia laitteita kondensaatiolta, matalilta lämpötiloilta ja korroosiolta.
TyyliMalliKorkeusPituusAsennusmittaJänniteWattsLeveysHinta (ei alv)
ADAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L1152004"€1,067.48
ADAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L2302004"€1,085.82
ADAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L1151004"€904.67
ADAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L2308004.25 "€1,400.92
ADAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L1154004.25 "€1,226.18
ADAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L1158004.25 "€1,388.63
ADAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L2304004.25 "€1,248.88

Ominaisuudet

  • Hoffman-puhallinkoteloiduissa lämmittimissä on alumiinikotelo, joka takaa äärimmäisen lämpötilan kestävyyden ja kestävyyden.
  • Ne on varustettu kuulalaakerilla kitkan minimoimiseksi käytön aikana.
  • Näissä Hoffman-kotelolämmittimissä on neljä 10-32 itseporautuvaa ruuvia, jotka takaavat erinomaisen käsittelyn.
  • Niissä on lisäksi puristusliitinlistat liittimillä, jotka hyväksyvät sekä kierretyn että kiinteän johdon.
  • Nämä tuulettimella toimivat kotelolämmittimet on kiinnitetty termostaateilla, jotka mahdollistavat lämpötilan säätämisen välillä 0 - 100 astetta F.

Toimintamekanismi

  • Tuuletin imee viileää ilmaa kotelon pohjasta ja kiertää.
  • Se ohittaa termostaatin ja lämmityselementin ennen kuin vapauttaa ne kotelon onteloon.
  • Lämmitetty ilma vapautuu sitten lämmitysyksikön yläosan kautta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • REACH

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Hoffman-puhaltimen kotelolämmittimet?

  • Optimaalisen lämmönjaon saavuttamiseksi nämä Hoffman-sähkölämmittimet tulisi sijoittaa mahdollisimman alas koteloon.
  • Nämä lämmittimet tulee asentaa palamattomalle metallilevylle tai mille tahansa metallipinnalle.
  • Liittimen tulee olla lämmittimen alaosassa ja ilmanpoistoaukkojen yläosassa.
  • Jotta lämmitin toimisi turvallisesti, tila tulee pitää vapaana kaikista osista, kuten suositeltujen välysten mukaan.

Kuinka huoltaa näitä Hoffman-kotelolämmittimiä?

  • Katkaise aina virta ennen lämmittimen tarkastusta tai huoltoa.
  • Koska puhaltimen laakerit on pysyvästi voideltu ja tiivistetty, lämmitin ei yleensä vaadi huoltoa.

Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä näitä kotelolämmittimiä?

  • Suojaa johdot joutumasta kosketuksiin terävien esineiden, kuumien pintojen ja kemikaalien kanssa.
  • Varoitusjärjestelmä on asennettava lämmittimen jatkuvan toiminnan turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?