Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN DAH4001B tuulettimen kotelointilämmitin 400W 115V | AG2RYT 32FL01

HOFFMAN DAH4001B tuuletin, pakotettu kotelolämmitin 400W 115V

Varastossa
Tuote: AG2RYT Malli: DAH4001BRistiviite: 32FL01
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
€1,285.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen pakotettu kotelolämmitin
Korkeus7.5 "
Pituus5.187 "
Asennusmitta4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L
Kiinnitysreiät OC7 "K x 3-1 / 2" L
Vaihe1
Termostaatti0 astetta 100 astetta F
Jännite115
Watts400
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoffman DAH4001B tuulettimen pakotettu kotelolämmitin ylläpitää vakaata kotelon lämpötilaa suojellakseen laitteita alhaisilta lämpötiloilta ja kondensaatiolta.

Ominaisuudet:

  • Hoffman DAH4001B tuulettimen pakotettu kotelolämmitin on varustettu liitinlistalla, jossa on puristusliitin, joka hyväksyy sekä kiinteän että kierretyn johdon.
  • Siinä on korroosiota kestävä alumiinirunko ja harjattu viimeistely esteettisyyden takaamiseksi.
  • Tässä lämmittimessä on kuulalaakeroitu tuuletin, joka kiertää ilmaa koko työtilassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL
  • NEMA
  • RoHS
  • REACH

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Hoffman-kotelolämmittimen lämpötilan säätöalue?

A. 0 - 100 astetta F.

K. Pitäisikö lämmitin sijoittaa korkealle vai matalalle?

A. Lämmin ilma pyrkii nousemaan viileän ilman yli. Sijoita tämä lämmitin alemmille tasoille optimaalisen lämmityksen saavuttamiseksi.

K. Kuinka tämä lämmitin asennetaan seinille?

V. Tässä laitteessa on neljä itseporautuvaa ruuvia, jotka on helppo kiinnittää seinään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusmittaJänniteWattsLeveysHinta
HOFFMAN DAH8002B tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L2308004.25 "€1,456.15
HOFFMAN DAH2001A tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L1152004"€1,176.30
HOFFMAN DAH8001B tuulettimen kotelointilämmitin 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L1158004.25 "€1,480.32
HOFFMAN DAH2002A tuulettimen kotelolämmitin 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L2302004"€1,142.28
HOFFMAN DAH4002B tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L2304004.25 "€1,316.66
HOFFMAN DAH1001A tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L1151004"€970.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN DAH4001B tuuletin, pakotettu kotelolämmitin 400W 115V
€1,285.07 / yksikkö