Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN DAH1001A tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 100W 115V | AG2TCU 32FL34

HOFFMAN DAH1001A tuuletin, pakotettu kotelon lämmitin 100W 115V

Varastossa
Tuote: AG2TCU Malli: DAH1001ARistiviite: 32FL34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€970.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen pakotettu kotelolämmitin
Korkeus5.5 "
Pituus4 13 / 16 "
Asennusmitta5-1 / 2 "K x 4" L
Kiinnitysreiät OC5 "K x 3-1 / 4" L
Vaihe1
Termostaatti0 astetta 100 astetta F
Jännite115
Watts100
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8595
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusmittaJänniteWattsLeveysHinta
HOFFMAN DAH8002B tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L2308004.25 "€1,456.15
HOFFMAN DAH2001A tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L1152004"€1,176.30
HOFFMAN DAH4001B tuulettimen kotelointilämmitin 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L1154004.25 "€1,285.07
HOFFMAN DAH8001B tuulettimen kotelointilämmitin 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L1158004.25 "€1,480.32
HOFFMAN DAH2002A tuulettimen kotelolämmitin 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "K x 4" L2302004"€1,142.28
HOFFMAN DAH4002B tuulettimen pakotettu kotelolämmitin 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "K x 4-1 / 4" L2304004.25 "€1,316.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN DAH1001A tuuletin, pakotettu kotelon lämmitin 100W 115V
€970.17 / yksikkö