ZOELLER 803-0014 Grinder Pump, 1/2 hp HP, 230 VAC, Vertical Float, 31 GPM Flow Rate 10 ft of Head | CV4HWT 49DE60

ZOELLER 803-0014 hiomapumppu, 1/2 hv HP, 230 VAC, pystysuora kelluvuus, 31 GPM virtausnopeus 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: CV4HWT Malli: 803-0014Ristiviite: 49DE60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,639.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 803-0014 hiomapumppu, 1/2 hv HP, 230 VAC, pystysuora kelluvuus, 31 GPM virtausnopeus 10 jalkaa
€1,639.30 / yksikkö