Kaksoispäätiset kierretapit

Suodattaa

Kaksipäisissä kierteitetyissä nastoissa on kierteet akselin molemmissa päissä. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan kaksi mutteria nastan kiinnittämiseen pintaan, kuten liitettäessä kaksi kappaletta...Lue lisää

GRAINGER -

Kaksikierteinen nasta, luokka 8.8 M16 x 2 x 95 mm, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M21520.160.0045AH7VXG€143.30
GRAINGER -

Kaksikierteinen nasta, luokka 8.8 M14 x 2 x 70 mm, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M21520.140.0040AH7VXB€170.84
GRAINGER -

Kaksikierteinen nastaluokka 8.8 M12 x 1.75 x 72, 50PK

MallieräHinta (ei alv)
M21520.120.0050AH7VWP€91.04
GRAINGER -

Kaksikierteinen nastaluokka 8.8 M10 x 1.5 x 57, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M21520.100.0060AH7VWF€122.82
GRAINGER -

Kaksikierteinen nastaluokka 8.8 M10 x 1.5 x 47, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M21520.100.0050AH7VWD€131.55
GRAINGER -

Kaksikierteinen nastaluokka 8.8 M8 x 1.25 x 35, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M21520.080.0040AH7VVQ€50.95
GRAINGER -

Kaksikierteinen nasta, luokka 8.8 M24 x 3 x 110 mm, 10PK

MallieräHinta (ei alv)
M21520.240.0080AH7VYP€170.98
1...45

Kaksoispäätiset kierretapit

Kaksipäisten kierretappien tai -tankojen molemmissa päissä on kierre ja keskellä on kierteittämätön osa. Niitä käytetään kiertokankeina erikokoisten kierrekomponenttien liittämiseen rakennus-, vesi-, metalli- ja korjaussovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa kaksipäisiä kierretankoja mm Grainger ja Te-Co. Kaksipäisiä kierretappeja voidaan myös taivuttaa toimimaan erikoiskiinnittiminä, kuten ankkuripultteina tai U-pulteina.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä ontoista kierretangoista on?

Näiden tankojen ontto keskiosa mahdollistaa niiden käytön tuuletusaukona, akselina tai käytävänä johdotusliitäntöjä varten.

Voiko näitä kaksipäisiä kierretappeja käyttää puussa?

Kyllä, puuruuvikierteisiä tappeja tai ripustuspultteja käytetään osien ripustamiseen / kiinnittämiseen / kiinnittämiseen puurakenteisiin. Puu-puu-liitosnastat, joita kutsutaan myös vaarnaruuveiksi, soveltuvat kahden puukappaleen liittämiseen.

Voimmeko käyttää uudelleen kaksipäisiä kierretankoja, kun ne on poistettu?

Kyllä, kaksipäisten kierretappien päissä on kestävät kierteet asennusta ja poistoa varten useita kertoja.

Mitä standardeja kaksipäiset kierretangot noudattavat?

Nämä kaksipäiset kierretangot noudattavat kansainvälisiä standardeja, kuten DIN (Saksan standardointiinstituutti) ja ASTM (American Society for Testing and Materials) materiaalien laatustandardien ja mittavaatimusten täyttämiseksi.

Miten täysin kierteinen kaksipäinen kierretappi ja osittain kierteinen eroavat toisistaan?

Täyskierteisessä kaksipäässä kierretapin kierteet ovat koko pituudeltaan, kun taas osittain kierteitetyssä on kierteet vain päissä.

Kuinka määrittää kaksipään kierretapin pituus?

Kaksipään kierretapin pituus määritetään mittaamalla kahden yhdistetyn kohteen välinen etäisyys ja lisäämällä tarpeeksi pituutta, jotta mutterit voidaan asentaa molempiin päihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?