MITUTOYO Dial Jarrusatulat

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut valitsimet ovat suunniteltu mittaamaan sisä- ja ulkohalkaisijoita, syvyyttä ja askelia. Siinä on korkea iskunvaimennus ja mukana toimitetaan lukkoruuvi valitsimen kehystä varten ja pidä liukuva leukaasento

Suodattaa

MITUTOYO -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliKalibrointitodistusMitan tyyppiSuorittaa loppuunasteikkoLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A505-733-------€248.25
B505-743J-------€279.83
B505-742JCAL-------€251.33
C505-737-------€353.65
D209-921-------€1,270.15
E505-747-------€497.52
A505-750-------€517.61
F505-748-------€739.74
A505-732-------€183.08
G505-749EiTuumatavallinen0.001 "2.52 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€370.05
H505-742-51EiTuumatavallinen0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€182.71
I505-742-53EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€169.05
J505-745EimetrinenLuonnollinen0.02mm64mmRuostumaton teräs0 - 300mm€371.77
K505-744EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs, OD-kovametallileuat0 - 6 "€263.52
L505-730Eimetrinen-0.02 mm1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 150mm€161.46
M505-746 4LA87EiTuuma-0.001 "2.52 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€395.92
N505-742-54EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€169.05
O505-742EiTuuma-0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€190.89
P505-741EiTuumaKiiltävä0.001 "1.97 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 8 "€236.68
Q505-675-55EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€170.99
R505-740EiTuuma-0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€160.60
S505-675-52EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€177.27
T505-731EimetrinenLuonnollinen0.02mm50mmRuostumaton teräs0 - 200mm€227.64
U505-738EiTuuma-0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs, kovametalli OD / ID-leuat0 - 6 "€285.68
V505 736EiTuumaSatin Chrome0.001 "1.57 "Karkaistu ruostumaton teräs, OD-kovametallileuat0 - 6 "€263.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?