ALBION Pyöränpistorasiat ja lattialukot

Levy- ja ylälevylle asennettavat lattialukot estävät kannettavien laitteiden siirtymisen tai hiipimisen lukitussa asennossa. Saatavana kokonaiskorkeudella 11.5 tuumaa ja kiinnityspultin halkaisija 3/8 & 1/2 tuumaa

Suodattaa

ALBION -

Lattian lukot

Albion-lattialukot on suunniteltu estämään vaunujen, korikuorma-autojen, työpenkkien ja muiden vastaavien kannettavien laitteiden liikkuminen lastattaessa ja purettaessa. Näissä raskaissa lukoissa on ergonomisesti suunnitellut pidennetyt polkimet; valettu kumi, liukumattomat jarrukengät; korkeapuristetut jouset ja teräspyörät. Ne voidaan aktivoida painamalla kevyesti jalkapoljinta ja vapauttaa painamalla yhtä kaksoisvedettävistä levyistä. Niissä on korroosionkestävä sinkkilevy asennusta varten ja niitä suositellaan käytettäväksi vain tasaisille pinnoille.

TyyliMalliPultinreikien sisäpuoliAsennuspultti Dia.AsennustyyppiKokonaiskorkeusLevyn paksuusHinta (ei alv)
A16LF0880G-3 / 8 "Päällimmäinen lautanen--€102.93
B16LF0580-----€66.52
C16LF0480-----€66.52
D11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Levy9.875 "1 / 8 "€36.58
A16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen6.375 "3 / 16 "€104.34
A16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen7.25 "5 / 16 "€114.84
A16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen8"5 / 16 "€107.45
A71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen8.25 "1 / 4 "€104.90
D11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Levy6"3 / 8 "€36.58
A71LF0880G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen10.875 "1 / 4 "€110.63
D11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Levy6.875 "1 / 8 "€36.58
A90LF0680G3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Päällimmäinen lautanen9"1 / 4 "€172.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?