Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 11LF0480 Lattialukko 4 tuuman pyörille | AA7ZFM 16V371

ALBION 11LF0480 lattialukko 4 tuuman pyörille

Varastossa
Tuote: AA7ZFM Malli: 11LF0480Ristiviite: 16V371
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
€27.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
Pultinreikien etäisyys2-5 / 8 x 3-5 / 8 rako 3 x 3 tuumaa.
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8" x 3-5/8"
Lukon tyyppiJalka Pedal
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus5-5 / 8 tuumaa
AsennustyyppiLevy
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaiskoko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus3 / 8 "
Sisään vedetty korkeus4-7 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslevyn paksuus (tuumaa) (1/4)
    • Käytä pyörän kokoa (tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliAsennuspultti Dia.AsennustyyppiKokonaiskorkeusLevyn paksuusHinta
ALBION 11LF0580 Lattialukko 5 tuuman pyörälle | AA7ZFN 16V372 11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Levy6.875 "1 / 8 "€27.65
ALBION 11LF0880 Lattialukko 8 tuuman pyörälle | AA7ZFQ 16V374 11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Levy9.875 "1 / 8 "€27.65
ALBION 16LF0480G Lattialukon käyttö 4 tuuman pyörän kanssa AE6WXY 5VP58 16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen6.375 "3 / 16 "€78.88
ALBION 16LF0580G Lattialukon käyttö 5 tuuman pyörän kanssa AE6WXZ 5VP59 16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen7.25 "5 / 16 "€86.82
ALBION 16LF0680G lattialukon käyttö 6 tuuman pyörällä | AE6WYA 5VP60 16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen8"5 / 16 "€81.23
ALBION 16LF0880G lattialukon käyttö 8 tuuman pyörällä | AE6WYB 5VP61 16LF0880G-3 / 8 "Päällimmäinen lautanen--€77.81
ALBION 71LF0680G Lattialukon käyttö 6 tuuman pyörän kanssa AE6XBU 5VR15 71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Päällimmäinen lautanen8.25 "1 / 4 "€79.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 11LF0480 lattialukko 4 tuuman pyörille
€27.65 / yksikkö