DAYCO Hihnankiristimet ja kiristyspyörät

Käytetään pitämään auton ja kuorma-auton hihnat kiristettynä moottorin hihnojen oikean kireyden takaamiseksi. Saatavana sekä kevyinä että raskaina versioina

Suodattaa

DAYCO -

Hihnankiristin teollisuus

TyyliMalliToimialanumeroHinta (ei alv)
A8920189201€90.69
B8920289202€133.19
C8920389203€106.01
D8920489204€122.43
E8920989209€146.37
F8921189211€101.23
G8921389213€107.01
H8921589215€143.22
I8921789217€97.43
J8921889218€104.59
K8921989219€200.58
L8922089220€172.57
M8922189221€124.65
N8922389223€102.03
O8922489224€142.25
P8922589225€82.75
Q8922789227€103.15
R8922889228€98.14
S8923089230€78.65
T8923189231€80.68
U8923289232€82.37
V8923389233€120.34
W8923489234€78.67
X8923589235€161.84
Y8923689236€98.50
DAYCO -

Hihnankiristin serpentiini

TyyliMalliToimialanumeroHinta (ei alv)
A8941789417€418.61
B8941889418€441.24
C8941989419€202.26
D8942089420€253.39
E8942189421€233.43
F8942289422€234.85
G8942389423€196.53
H8942489424€267.95
I8942589425€192.36
J8943089430€179.45
K8943189431€212.32
L8943489434€255.08
M8943589435€249.76
N8943689436€235.46
O8943889438€138.82
P8943989439€237.72
Q8944089440€313.50
R8944189441€163.29
F8944289442€133.27
S8944389443€195.79
T8944489444€171.48
U8944589445€153.06
V8944689446€161.57
W8944789447€245.44
X8944889448€298.13
DAYCO -

Kiristysrulla

Dayco-kiristyspyöriä käytetään moottorin hihnojen oikeaan kireyteen ja auton ja kuorma-auton hihnojen pitämiseen tiukassa. He ovat myös vastuussa moottorin käyttöhihnan oikean kohdistuksen ylläpitämisestä ja ovat saatavana sekä kevyinä että raskaina versioina. Näillä hihnapyörillä on voidellut laakerit, sileä pinta ja luja mittatoleranssi, ja siksi niillä on vähemmän tärinää ja pitempi käyttöikä. Dayco-hihnankiristinpyöriä on saatavana kestävistä ja kulutusta kestävistä teräs-, jauhemetalli- ja muovimateriaaleista käytettäviksi erilaisissa ankarissa ympäristöissä.

TyyliMalliVyötyyppiToimialanumeroHinta (ei alv)
A89110Raskas, tyhjäkäynti89110€109.95
B89103Raskas, tyhjäkäynti89103€94.88
C89471Raskas, tyhjäkäynti89471€179.17
D89104Raskas, tyhjäkäynti89104€47.58
E89101Raskas, tyhjäkäynti89101€65.57
F89472Raskas, tyhjäkäynti89472€225.04
G89473Raskas, tyhjäkäynti89473€169.60
H89102Raskas, tyhjäkäynti89102€75.22
I89105Raskas, tyhjäkäynti89105€74.64
J89111Raskas, tyhjäkäynti89111€77.84
K89106Raskas, tyhjäkäynti89106€90.26
L89107Raskas, tyhjäkäynti89107€256.80
M89112Raskas, tyhjäkäynti89112€159.72
N89109Raskas, tyhjäkäynti89109€102.77
O89108Raskas, tyhjäkäynti89108€56.82
P89474Raskas, tyhjäkäynti89474€169.72
Q89168Light Duty89168€114.17
R89167Light Duty89167€62.59
S89169Light Duty89169€97.82
T89156Light Duty89156€57.03
U89158Light Duty89158€75.23
V89166Light Duty89166€98.50
W89160Light Duty89160€89.20
X89170Light Duty89170€69.80
Y89149Light Duty89149€85.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?