VALLEY CRAFT Kodinkoneet

Suunniteltu suurten jäähdytys- ja lämmitysyksiköiden käsittelyyn ja kuljetukseen; niissä on 24 tuuman teräsjalkineet, ilmarenkaat ja ylisuuret lokasuojat vakauden lisäämiseksi. 4-pyöräisen mallin, jossa on silmukan kahva, enimmäiskuormituskyky on 600 lb.Siihen mahtuu kaksi puoli tynnyriä, yksi C02-sylinteri tai 10 koteloa

Suodattaa

VALLEY CRAFT -

LVI -käsikäyttöiset kuorma -autot, kantavuus 600 lb

Valley Craft HVAC -käsitrukeissa on ergonominen muotoilu, jotta ne käsittelevät turvallisesti ylimitoitettuja suuria, tilaa vieviä lämmitys- ja jäähdytysyksiköitä, joiden enimmäiskuormitus on 600 lb. Niissä on kaikki hitsattu, raskas teräsrakenne, joka kestää korroosiota ja haarukkakengät, joissa on jalkakäyttöiset laukaisupolkimet lukitsemiseksi. ja avaa haarukan asennot. Lisäksi nämä kuorma-autot rullaavat tasaisesti kahdella pneumaattisella etupyörällä ja kahdella puolipneumaattisella takapyörällä tasapainoa ja tukea varten, ja ne on varustettu lenkkikahvoilla, jotka lisäävät kuljetuksen tuottavuutta ja vähentävät vaurioiden mahdollisuuksia. 2 tuuman pitkät haarukat lukittuvat runkoon kompaktiin säilytykseen ja mahdollistavat turvallisen lastaamisen ja purkamisen. Näissä haarukoissa on ylisuuret lokasuojat, jotka vakauttavat kuormia, ja ne on yhdistetty valinnaisilla hihnakiinnikkeillä lisäämään kuorman vakautta. Valitse laajasta valikoimasta näitä käsitrukkeja, joita on saatavana vihreänä, punaisena ja sinisenä.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
AF80233U5sininen€1,129.23
Tarjouspyyntö
BF80233C7Vihreä€1,129.23
Tarjouspyyntö
CF80233R6punainen€1,129.23
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?