ASCO VALVES Kulma rungon männän venttiilit

Varustettu kylmävalssatulla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla akselilla, jousikuormitteisella varren tiivisteellä ja DuPont Viton -pyyhkimellä. Suunniteltu käsittelemään vettä, kevyitä lietteitä ja höyryä; vaativat 120 V, 60 Hz magneettiventtiilin. Valmistettu kestävästä kuitukomposiitista ja suojattu kaksinkertaisella O-rengastiivisteellä

Suodattaa

ASCO VALVES -

Kulma rungon männän venttiilit

TyyliMallikokonaisleveysRungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoPutken kokoTilavuuskerroinLevymateriaaliAukko Dia.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A8290A3935 3 / 5 "Ruostumaton teräs5.5 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "6 1 / 16 "€600.61
A8290A3956 1 / 10 "Ruostumaton teräs5.75 "1"15304L Stainless Steel1"6.5 "€709.56
B8290B0486 4 / 5 "Ruostumaton teräs6.875 "3 / 4 "11304L Stainless Steel3 / 4 "7 5 / 16 "€675.41
B8290B0456 7 / 10 "Ruostumaton teräs6.625 "1 / 2 "5.7304L Stainless Steel1 / 2 "7.25 "€637.86
C8290B0026 7 / 10 "Pronssi6.625 "1 / 2 "5.7Messinki1 / 2 "7.25 "€456.40
B8290B0537 1 / 5 "Ruostumaton teräs7"1"19304L Stainless Steel1"7 3 / 5 "€905.84
C8290A0208 4 / 5 "Pronssi8.5 "1.5 "52Messinki1.5 "9.625 "€622.36
C8290A0168.5 "Pronssi8.031 "1.25 "32Messinki1.25 "9"€679.81
D8290A0649 3 / 5 "Ruostumaton teräs9.125 "1.5 "52304L Stainless Steel1.5 "10 5 / 16 "€1,789.48
C8290A0249 4 / 5 "Pronssi8.875 "2"68Messinki2"10.25 "€786.90
D8290A06810.5 "Ruostumaton teräs9.5 "2"68304L Stainless Steel2"10.875 "€1,913.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?