ARO Ilmasylinterin nopeuden säätimet

ARO-pumppujen valurauta / pronssi / pallografiittivalurautaventtiilit soveltuvat käytettäväksi sekä kuuman että kylmän veden kanssa sekä paineilman kanssa lauhduttimissa, LVI-laitteissa ja tyhjiöyksiköissä. Näitä ARO-pumppuventtiilejä voidaan käyttää 1–2 tuuman putkien kanssa, ja ne kestävät jopa 200 psi:n vedenpainetta.

Suodattaa

ARO -

Sylinterin porttivirtauksen säätöventtiilit

TyyliMalliYhteysPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-€73.12
B119309-250MNPT x putki1 / 4 "1 / 4 "€70.74
C119310-375MNPT x putki3 / 8 "3 / 8 "€98.31
D119310-125MNPT x putki1 / 8 "1 / 4 "€67.57
ARO -

Ilmasylinterin nopeuden säätimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A119308-125€57.08
A119308-375€83.46
B119310-250€83.09
C119309-125€53.69
D119309-375€87.53
E119310-255€93.12
A119308-500€129.16
F119309-103€49.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?