TENSABARRIER Seinään asennettavat sisäänvedettävät esteet

Sisäänvedettävät hihnan esteet, jotka käsittävät raskaan kudotun polyesterivyön ja jarrumekanismilla hihnan hitaan ja turvallisen sisäänvedon. Varustettu lukituspäällä vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi

Suodattaa

TENSABARRIER -

Sisäänvedettävät vyön esteet

TyyliMalliVyö VäriHihnan pituusVyöviestiSuorittaa loppuunTyyppiHinta (ei alv)
A896-STD-33-STD-NO-S3X-C-7.5ft.-Musta / valkoinen raitaWall Mount€137.48
B896-STD-35-MAX-NO-B9X-CMusta13ft.-KeltainenSeinäyksikkö€153.80
C897-15-C-33-NO-B9X-AMusta15ft.-MustaSeinäyksikkö€174.06
D897-30-S-21-NO-B9X-CMusta30ft.-punainenSeinäyksikkö€299.96
E896-STD-28-STD-NO-B9X-CMusta7.5ft.-VihreäSeinäyksikkö€113.83
F896-STD-35-STD-NO-B9X-CMusta7.5ft.-KeltainenSeinäyksikkö€113.83
G896-STD-1P-STD-NO-B9X-CMusta7.5ft.-Kiillotettu ChromeSeinäyksikkö€129.03
H897-24-C-21-NO-B9X-AMusta24ft.-punainenSeinäyksikkö€299.12
H897-15-C-21-NO-B9X-AMusta15ft.-punainenSeinäyksikkö€174.06
D897-24-S-21-NO-B9X-CMusta24ft.-punainenSeinäyksikkö€388.30
I896-STD-21-MAX-NO-B9X-CMusta13ft.-punainenSeinäyksikkö€153.80
J897-30-C-33-NO-B9X-AMusta30ft.-MustaSeinäyksikkö€325.53
K896-STD-23-STD-NO-B9X-CMusta7.5ft.-sininenSeinäyksikkö€113.83
L897-30-C-1P-NO-B9X-AMusta30ft.-Kiillotettu ChromeSeinäyksikkö€377.48
M896-STD-28-MAX-NO-B9X-CMusta13ft.-VihreäSeinäyksikkö€153.80
N897-24-C-1P-NO-B9X-AMusta24ft.-Kiillotettu ChromeSeinäyksikkö€352.91
D897-15-S-21-NO-B9X-CMusta15ft.-punainenSeinäyksikkö€183.86
O897-15-S-35-NO-B9X-CMusta15ft.-KeltainenSeinäyksikkö€183.86
P897-30-C-35-NO-B9X-AMusta30ft.-KeltainenSeinäyksikkö€325.53
Q896-STD-33-STD-NO-B9X-CMusta7.5ft.-MustaSeinäyksikkö€113.83
R897-30-S-1P-NO-B9X-CMusta30ft.-Kiillotettu ChromeSeinäyksikkö€312.94
N897-15-C-1P-NO-B9X-AMusta15ft.-Kiillotettu ChromeSeinäyksikkö€205.91
S897-30-S-33-NO-B9X-CMusta30ft.-MustaSeinäyksikkö€299.96
T896-STD-21-STD-NO-B9X-CMusta7.5ft.-punainenSeinäyksikkö€113.83
J897-24-C-33-NO-B9X-AMusta24ft.-MustaSeinäyksikkö€299.12
TENSABARRIER -

Seinään asennettavat sisäänvedettävät esteet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A897-15-R-33-NO-D4X-CEsteposti vyöllä€270.51
B896-STD-33-STD-NO-B1X-CEsteposti vyöllä€176.09
C897-24-C-35-NO-D4X-CEsteposti vyöllä€418.75
D897-30-S-33-NO-RHX-CEsteposti vyöllä€391.28
E897-30-M-35-NO-Y5X-DEsteposti vyöllä€472.91
F896-RMV-33-STD-NO-Y5XEsteposti vyöllä€176.09
G897-24-M-35-NO-YAX-DEsteposti vyöllä€434.69
H897-15-R-33-NO-YAX-CEsteposti vyöllä€270.51
I897-24-C-33-NO-D4X-CEsteposti vyöllä€418.75
J897-30-M-21-NO-R5X-DEsteposti vyöllä€472.91
K896-MAG-21-STD-NO-R5X-CEsteposti vyöllä€176.09
L897-15-S-35-NO-RHX-CEsteposti vyöllä€190.86
M897-15-S-33-NO-RHX-CEsteposti vyöllä€190.86
N897-15-C-21-NO-RAX-CEsteposti vyöllä€241.82
O897-15-M-33-NO-R5X-DEsteposti vyöllä€270.51
P897-24-S-33-NO-05X-CEsteposti vyöllä€344.02
QKASETTI-STD-Y5-NV-CKasetti€285.18
R896-STD-33-STD-Y5-NV-CSisäänvedettävä Belt Barrier€244.22
S891-33-MAX-Y5-CSisäänvedettävä Belt Barrier€144.01
T891-33-MAX-D4-CSisäänvedettävä Belt Barrier€147.98
U896-STD-1P-STD-Y5-NV-CSisäänvedettävä Belt Barrier€244.22
V897-24-S-21-Y5-NV-CSisäänvedettävä Belt Barrier€484.02
W896-STD-89-STD-Y5-NV-CSisäänvedettävä Belt Barrier€244.22
X897-15-S-33-Y5-NV-CSisäänvedettävä Belt Barrier€309.05
Y897-24-S-35-Y5-NV-CSisäänvedettävä Belt Barrier€484.02
TENSABARRIER -

Seinäteline teipillä 15 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
897-15-S-33-NO-S3X-CAF3QAY€132.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?