Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED LION RL-MP16 Öljypumpun apuohjelma 1/6 hv 115v | AA8TJD 19T430

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AA8TJD Malli: RL-MP16Ristiviite: 19T430

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoisto / apupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria2.3
LaakerityyppiTupla pallo
Johdon pituus8ft.
Johdon koko18/3
JohtotyyppiSJTW
Halkaisija6"
Vapauta NPT3/4 "GHT
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 1 Ft. pää21.7
GPM vettä @ 10 Ft. pää17.5
GPM vettä @ 15 Ft. pää13.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää9.2
GPM vettä @ 5 Ft. pää20
KahvaKyllä
Korkeus12 "
KoteloABS Plastic
KoteloABS Plastic
HP1/6
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS Plastic
EristysluokkaA
Pituus6"
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Suurin pää25 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.6"
Moottorin kotelomateriaaliABS Plastic
Moottorin kierrosluku3600
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3600
Akselin materiaaliCRS
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliABS Plastic
TyyppiVedenpoisto / apuohjelma
Jännite115
Takuu2 vuotta
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (seulottu Buttom)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v
€129.83 / yksikkö