MAGSWITCH

Kaksoiskäsinostin, 375 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JFX
Malli: 8100822
€644.87/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettipyörä, 528 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHL
Malli: 8100250
€2,246.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettipyörä, 38 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHP
Malli: 8100401
€231.42/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen ike, 97 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHQ
Malli: 8100551
€593.19/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kääntökulma, 215 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JJJ
Malli: 8100367
€476.54/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Maadoitusliitin, 300A
Tuotenumero: CL7JFD
Malli: 8100746
€136.22/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kiinteä käsinostin, 216 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGB
Malli: 8100795
€199.96/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnityspuristin, 216 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGK
Malli: 8100377
€141.55/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Tether, 600 lbs Max Breakaway
Tuotenumero: CL7JHH
Malli: 8100077
€1,242.57/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Mini Mukti Angle, 90 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHV
Malli: 8100350
€101.40/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Nostomagneetti, Heavy Duty, 12076 lbs Max Breakaway
Tuotenumero: CL7JHX
Malli: 8100549
€9,886.78/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kääntökulma, 182 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JJG
Malli: 81001269
€287.59/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Käyttökoukku, koko 30 mm
Tuotenumero: CL7JFE
Malli: 8100012
€65.14/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Maadoitusliitin, 800A
Tuotenumero: CL7JFK
Malli: 8100552
€619.41/ yksikkö
Tarjouspyyntö
90 asteen kulma, 400 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JFP
Malli: 8100454
€748.82/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettipyörä, 292 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHN
Malli: 8100075
€651.61/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Käyttökoukku, koko 50 mm
Tuotenumero: CL7JFG
Malli: 8100006
€159.51/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Palkkituki, 6 tonnia, alumiinia
Tuotenumero: CL7JFJ
Malli: 81001171
€12,807.88/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Sädepuristin, 10 x 7.1 x 13.8 tuuman koko
Tuotenumero: CL7JFR
Malli: 8100553
€337.03/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Käsinostin, 197 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGD
Malli: 8800487
€759.46/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Dolly, 350 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGF
Malli: 8100433
€763.96/ yksikkö
Tarjouspyyntö
90 asteen kulma, 600 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JFQ
Malli: 8100495
€954.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettipora, 1512 lbs Max. Breakaway, 775 rpm
Tuotenumero: CL7JHD
Malli: 81001155
€4,493.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Tether, 300 lbs Max Breakaway
Tuotenumero: CL7JHG
Malli: 8100111
€797.66/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Nostomagneetti, Heavy Duty, 2738 lbs Max Breakaway
Tuotenumero: CL7JHZ
Malli: 8100403
€2,696.38/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Nostomagneetti, Heavy Duty, 3646 lbs Max Breakaway
Tuotenumero: CL7JJA
Malli: 8100418
€3,595.18/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Monikulmainen maadoituskiinnike, 300A
Tuotenumero: CL7JJF
Malli: 8100351
€134.27/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kaksoiskäsinostin, 430 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JFW
Malli: 8100821
€510.05/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnityspuristin, 55 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGM
Malli: 8100818
€31.44/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnityspuristin, 95 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGN
Malli: 8110004
€47.16/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnitys, 104 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGP
Malli: 8100579
€116.82/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettipuristin, 1024 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGW
Malli: 8100935
€1,022.36/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnitystyökalu, korkea lämpötila, 150 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGZ
Malli: 8100610
€236.09/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Vise, 788 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHK
Malli: 8100897
€2,264.08/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Nostomagneetti, 1000 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHW
Malli: 8100088
€754.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Palkkituki, 1.5 tonnia, alumiinia
Tuotenumero: CL7JFC
Malli: 81001245
€4,269.28/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Käsinostin, 216 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHR
Malli: 8100359
€213.44/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pieni kulma, 76 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHT
Malli: 8100352
€82.40/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Maadoitusliitin, 600A
Tuotenumero: CL7JFH
Malli: 8100747
€348.64/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Puomin kulma, 400 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JFU
Malli: 8100453
€708.17/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kiinteä käsinostin, 375 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGC
Malli: 8100810
€247.15/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnitystyökalu, 150 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGY
Malli: 8100494
€74.13/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Arkinkäsittelijä, 1470 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JJK
Malli: 8100361
€1,445.47/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Palkkituki, 3 tonnia, alumiinia
Tuotenumero: CL7JFF
Malli: 8800605
€8,987.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnityspuristin, 133 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGJ
Malli: 8110005
€62.89/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Nostomagneetti, 600 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JJC
Malli: 8100089
€480.84/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnitys, 420 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGU
Malli: 8100523
€224.68/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Vise, 413 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHJ
Malli: 8100450
€1,091.74/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Mini Multi Angle, 295 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHU
Malli: 8100438
€238.16/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettipora, 1172 lbs Max. Breakaway, 775 rpm
Tuotenumero: CL7JGG
Malli: 8100920
€2,246.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnitys, 246 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JGT
Malli: 8100595
€258.38/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Magneettinen kiinnitystyökalu, 399 lbs Max. Irrottautua
Tuotenumero: CL7JHA
Malli: 8100238
€311.10/ yksikkö
Tarjouspyyntö
12

Tietoja MAGSWITCHista

Magswitchin laaja valikoima sisältää palkkinosturit, maadoituskiinnikkeet, koukut, nostimen jatkeet, kiinteät käsinostimet ja tarvikkeet. Brändin 81001245 palkkiliitin soveltuu palkkien nostamiseen, tukemiseen ja säätämiseen rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Siinä on alumiinirakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Tämän palkkinostimen kantavuus on 1.5 tonnia. Magswitch 8100012 hyötykoukku sen leikkauskuormituskyky on 9 kg ja magneettinapajälki 40 mm.

Pyydä MRO -hankintaa

Osoite

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Tuki

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com