EXTECH

Extech Instruments on valmistanut laajaa valikoimaa elektronisia mittauslaitteita ja kädessä pidettäviä mittauslaitteita yli 45 vuoden ajan. Näitä tuotteita käytetään laajasti rakennus-, valmistus- ja elektroniikkateollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

testausvälineet

Lab tarvikkeet

LVI ja jäähdytys

Sähkö-

Kiinnittimet

Putkityöt

Sähkötyökalut

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

testausvälineet Suodattaa

Sähköinen / penkkitestausKatso kaikki

IlmaliikeKatso kaikki

  • Ilman nopeusmittarit ja tuulimittarit

    Akkukäyttöiset tuulimittarit, joissa on sisäänrakennetut anturit lämpötilan, kosteuden, ilman nopeuden, ilmavirran ja valon voimakkuuden mittaamiseen. Valitut mallit on varustettu tiedonkeruutoiminnolla

  • Ilmanopeuden valvontalaitteet

    Varaosat, kuten kartiosovittinsarjat ja siivet, käytettäväksi ilmanvaihtomittareiden Extech AN310, AN320, EN100 tai EN150 kanssa

12

Tietoja EXTECHista

Sen tuoteluettelo sisältää dataloggereita, kalibraattoreita, kaasuanalysaattoreita, mittareita, antureita, sekuntikelloja, ohjaimia, tasavirtalähteitä, stroboskooppeja, testaajia, ilmaisimia, laskureita, reagensseja ja täyttöjä. Näitä työkaluja käytetään laajasti asennus-, testaus- ja huoltotöissä eri teollisuudenaloilla ja laboratorioissa. Brändin digitaaliset painemittarit on suunniteltu mittaamaan positiivista, negatiivista ja eroa ilman ja kaasun paineista. Näissä kannettavissa, kädessä pidettävissä laitteissa on 11 valittavissa olevaa mittayksikköä, jotka voivat auttaa mittaamaan paine- tai paine-eroa välillä 0 - 0.5 psi. Niissä on lisäksi LCD-näytöt, joissa on taustavalo selkeää lukemista varten myös hämärässä, nollatoiminto offset-korjausta varten ja tietojen pitotoiminto lukitsee viimeiset mitatut tiedot. Ne sopivat ihanteellisesti suodattimien, jäähdyttimien ja lauhduttimien tukosten havaitsemiseen sekä painelähettimien ja painetallentimien kalibrointiin. Extech kosteusmittari käytetään mittaamaan veden prosenttiosuutta tietyssä aineessa, ja se on saatavana ei-invasiivisena, pinnettömänä kosteudenmittausmallina ja pin-tyyppisenä anturimallina monenlaisiin sovelluksiin.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Extech Instrumentsin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Reed Instruments- ja Westward-mallinumeroihin tuulimittareita, dataloggereita ja yleismittareita varten. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Extech Instruments -tuotteita.

Lähetys

Nämä Extech Instruments -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

EXTECH kilpailuedut

ExStik johtavuus / TDS / suolaisuusmittari

Extech EC400 -mittari tarjoaa toimintoja, kuten kuusi mittayksikköä, sisäisen muistin jopa 15 merkittyä lukemaa varten ja itsekalibrointitoiminnon käynnistyksen yhteydessä. Yksikkö sisältää mikroprosessorisirun ja patentoidun anturiteknologian, joka mahdollistaa johtavuuden, suolaisuuden, TDS:n ja lämpötilan samanaikaisen mittauksen. Siinä on suuri digitaalinen näyttö, jossa on analoginen pylväsdiagrammi, joka näyttää näytrendejä ja mahdollistaa 3 mittausaluetta vesijohtovedestä, jätevedestä ja kaikista vesiliuoksista. Se sisältää mittarin ja johtavuuskennon, suojaavan anturin korkin, näytekupin, neljä paristoa ja kaulahihnan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valmistaa näyte johtavuus / TDS / suolaisuustestiä varten?

Aseta testinäyte ennen testausta näytekuppiin, joka on riittävän syvä (vähintään 2.5 cm) peittääksesi elektrodin kunnolla. Sekoita nyt liuosta poistaaksesi ilmakuplat ja aloita liuoksen testaus saadaksesi halutun lukeman.

Kuinka nollaan kalibroidut tiedot EC400-mittarissani?

  • Sammuta mittari.
  • Pidä Cal / Recall- ja Mode / Hold -painikkeita painettuna.
  • Paina virtapainiketta hetken aikaa. Heti kun näyttö syttyy, vapauta kaikki kolme edellä mainittua painiketta.
  • Näytössä näkyy dFLt rSt (oletusnollaus) ja kaikki kalibrointitiedot poistetaan. Jos huomautus ei tule näkyviin, toista toimenpide.
  • Kalibroi nyt testeri uudelleen pH- ja johtavuusmittauksia varten.

Voinko kirjata tietoja manuaalisesti EasyView-lämpötilatietologgerissani?

  • Paina näyttöpaneelin MEM-painiketta tallentaaksesi yksittäisen lukeman manuaalisesti muistiin.
  • Kun sitä painetaan, MEM-kuvake ja sijainnin numero näkyvät näytöllä (kaksi sekuntia), minkä jälkeen ne vaihtuvat normaaliin näyttöön.

Kuinka EasyView-lämpötilatietologgeria ylläpidetään?

  • Puhdista dataloggerin ulkopuoli säännöllisesti pehmeällä liinalla. Vältä käyttämästä hankaavia tai vahvoja puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
  • Vältä altistamasta dataloggeria äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja.
  • Vaihda paristot, kun ne ovat vähissä, jotta vältytään tietojen katoamiselta tai tallennuksen keskeytymiseltä.
  • Kun dataloggeria ei käytetä, säilytä se kuivassa ja puhtaassa ympäristössä. Säilytä se suojakotelossa tai pussissa pölyn kerääntymisen ja mahdollisten vaurioiden estämiseksi.

Mitä kaasuja EzFlex-palavan kaasun ilmaisin voi havaita?

EzFlex palavan kaasun ilmaisin voi havaita monenlaisia ​​kaasuja, mukaan lukien maakaasu, metaani, etaani, propaani, butaani, asetoni, alkoholi, ammoniakki, höyry, hiilimonoksidi, bensiini, lentopolttoaine, savu, lakan ohenne ja paljon muuta.

Yksinomaiset tuotemerkit