Pumpun säätimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Elektroninen virtausmittari, alumiini, 1 - 10 Gpm virtausalue, 300 Psi Max. Paine
Tuotenumero: CG6EBP
Malli: G2A05NQ9GMA
€1,418.82 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kelluva kytkin, 110 V AC, 20 jalkaa, 10 A, 9-14 tuumaa alustan yläpuolella, tether Float
Tuotenumero: CJ2FMQ
Malli: 513636
€206.15 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Virtauskytkin 60 cm / s 1/2 tuuman Fnpt
Tuotenumero: AB6BBQ
Malli: 20X866
€820.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Virtausmittari Mekaaninen 3/4 tuumaa 4-20 Gpm
Tuotenumero: AD3QNN
Malli: 40M286
€292.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kaasunsäädin, yksivaihe, CGA 510 sisääntulo, 9/16 18 M LH ulostulo, 40 PSIg
Tuotenumero: CT8LGX
Malli: RAD64003863
€271.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mittarin rungon ruuvi, ruostumaton keskipainemittari
Tuotenumero: CD8QQM
Malli: 15085001
€35.28 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Mittarikokoonpano, Viton-runkotiiviste, ruostumaton teräs ja teflonkoteloitu
Tuotenumero: CD8QJX
Malli: 15024053
€1,722.84 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Koskettamaton ultraäänitasoanturi
Tuotenumero: CE9UPU
Malli: LR10-0010
€3,017.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Öljyntunnistuskytkinsarja, 115 V, 60 Hz
Tuotenumero: CV8PKV
Malli: 513392
Katso yksityiskohdat
Porttisarja, BSPP naaraskierre, Teflonin kapseloitu tiiviste, 4 pulttia, ruostumaton teräs
Tuotenumero: CD8QWQ
Malli: 15224018
€336.63 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Roottorisarja, Kieshi Cut PPS ja nitriilitiiviste
Tuotenumero: CD8RDP
Malli: 15241519
€374.85 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Roottorisarja, Kieshi Cut PPS ja Viton Seal
Tuotenumero: CD8RCL
Malli: 15241041
€2,950.29 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...106107

Pumpun säätimet

Pumppuohjaimet ovat laitteita tai järjestelmiä, joita käytetään pumppujen toiminnan säätelyyn ja valvontaan eri sovelluksissa. Ne tarjoavat käynnistyksen, pysäytyksen, nopeuden säädön ja suojan pumpulle. Nämä ohjaimet varmistavat, että pumput toimivat tehokkaasti, estävät vaurioita olosuhteista, kuten alhaisesta paineesta tai kuivakäynnistä, ja optimoivat pumppujärjestelmän suorituskyvyn. Pumppuohjaukset ovat ratkaisevan tärkeitä vesihuolto-, jätevesi-, kastelu- ja LVI-järjestelmissä, joissa pumppujen tarkka ohjaus ja suojaus ovat välttämättömiä turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?