Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZTR6200-WS1 automaattinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AF7TBX 22LU03

ZURN ZTR6200-WS1 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AF7TBX Malli: ZTR6200-WS1Ristiviite: 22LU03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Akun3 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausi
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6
Sisääntulon koko1"
Virtalähde(4) AA-paristot
Painealue25 - 80 psi
Karkea sisään11.5 "
Anturialue30.5 "- 38.5"
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8481805090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paljastettu / piilotettu (paljastettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturialueAkunValaisimen tyyppiVenttiilin suunnitteluGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdePainealueHinta
ZURN ZER6000AV-CPM automaattinen huuhteluventtiili WC 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "- 54"3 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWCPallea3.51"(4) C-paristot20 - 100 psi€683.18
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM automaattinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "- 54"3 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWCPallea1.61"(4) C-paristot20 - 100 psi€693.22
ZURN ZER6003AV-CPM automaattinen huuhteluventtiili urinaali 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaaliPallea1.53 / 4 "(4) C-paristot20 - 100 psi€780.36
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM automaattinen huuhteluventtiili 1 GPF-kalvo | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaaliPallea13 / 4 "(4) C-paristot20 - 100 psi€658.09
ZURN ZER6000PL-HET-CPM automaattinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWCPallea1.281"(4) C-paristot20 - 100 psi€649.95
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaaliPallea0.1253 / 4 "(4) C-paristot20 - 100 psi€715.40
ZURN ZTR6200EV automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "- 38.5"3 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWCMäntä1.281"(4) AA-paristot25 - 80 psi€821.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZTR6200-WS1 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf
€879.51 / yksikkö