Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 3/4 90T T-putken koko 3/4 tuumaa | AD2GZR 3PFL8

ORION 3/4 90T T-putken koko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GZR Malli: 3/4 90TRistiviite: 3PFL8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiSlip x Slip x Slip
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.408 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Temp. alue40 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ORION 11/2 90 T T-putken koko 1 1/2 tuumaa | AD2GZT 3PFN1 11/2 90 T2.314 "1.5 "€70.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 3/4 90T T-putken koko 3/4 tuumaa
€37.29 / yksikkö