Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8969-12-PC-loppukappale 12 tuuman pituus 1 1/2 tuuman putken halkaisija | AE2ARH 4WDH7

ZURN Z8969-12-PC Takakappale 12 tuumaa pituus 1 1/2 tuumaa putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ARH Malli: Z8969-12-PCRistiviite: 4WDH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvinjetti
Väri / viimeistelykromi
YhteysLaipallinen sisääntulo, liukunivelen ulostulo
Mitata17
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiSuora laipallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN Z8966-12-PC-loppukappale 12 tuuman pituus 1 1/4 tuuman putken halkaisija | AE2ARF 4WDH3 Z8966-12-PCKierteinen sisääntulo, liukunivelen ulostulo1-1 / 4 "Kierteinen toinen pää€31.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8969-12-PC Takakappale 12 tuumaa pituus 1 1/2 tuumaa putken halkaisija
€32.89 / yksikkö