Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8804-XL-LR-PC: n vessan syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa | AF9QCW 30PT16

ZURN Z8804-XL-LR-PC WC-syötteen pysäytin 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QCW Malli: Z8804-XL-LR-PCRistiviite: 30PT16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC: n syöttöpysäytys
Suorittaa loppuunkromi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiCTS
Sisempi ydinMessinki
Pituus2.437 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.40 astetta 180 astetta
pistorasia3 / 8 "
Pistorasian tyyppiCTS
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putki Dia.3 / 8 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)1/2
Syöttöpysäytön tulotyyppiCTS
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiCTS
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)1/2
Vesiliittimen tulotyyppiCTS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusPistorasian tyyppiHinta
ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC Tavaratalon syöttöpysäytys 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa Ips | AF9QCT 30PT13 Z8800-XL-LR-LK-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS€34.28
ZURN Z8800-XL-LR-PC: n vessan syöttöpysäytys 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa Ips | AF9QCU 30PT14 Z8800-XL-LR-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS€36.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8804-XL-LR-PC WC-syötteen pysäytin 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa
€37.93 / yksikkö