Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z85500-XL-WM Floor Double Feet Valve Messinki Inlet 1 / 2infnpt | AG6RFA 45K805

ZURN Z85500-XL-WM Lattia kaksijalkainen venttiili messinki sisääntulo 1/2infnpt

Varastossa
Tuote: AG6RFA Malli: Z85500-XL-WMRistiviite: 45K805

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€904.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian tuplaventtiili
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Tuloaukko1/2 FNPT
MateriaaliMessinki
pistorasia3/8 FNPT
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
ZURN Z85500-XL seinäjalka-venttiili messinkiläpivienti 1/2 tuumaa AG6REZ 45K804 Z85500-XL1/2 FIPS3/8 FIPS€339.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z85500-XL-WM Lattia kaksijalkainen venttiili messinki sisääntulo 1/2infnpt
€904.46 / yksikkö