Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z825B1-XL hanhenkaulahana manuaalinen 1/2 tuuman Npsm | AD6KPM 45K786

ZURN Z825B1-XL Hanhenkaulahana Manuaalinen 1/2 tuuman Npsm

Varastossa
Tuote: AD6KPM Malli: Z825B1-XLRistiviite: 45K786

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulan laboratorion hana
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus13 "
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä
Nokan pituus5.375 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKahvojen lukumääräHinta
ZURN Z825B4-XL Hanhenkaulalaboratoriohana, Rannesehanan kahvatyyppi, 2.2 Gpm, kromi | CF2BRM 468D43 Z825B4-XL2.2 gpm1€117.99
ZURN Z826B4-XL Hanhenkaulalaboratoriohana, Rannesehanan kahvatyyppi, 2.2 Gpm, kromi | CF2BRN 468D44 Z826B4-XL2.2 gpm2€146.52
ZURN Z825B1-XL-3F Hanhenkaulalaboratoriohana, vipuhanan kahvatyyppi, 0.5 Gpm, kromi | CF2BRP 46CE06 Z825B1-XL-3F0.5 gpm1€186.22
ZURN Z826B1-XL-3F Hanhenkaulalaboratoriohana, vipuhana, kahvan tyyppi, 0.5 Gpm, kromi | CF2BRQ 46CE08 Z826B1-XL-3F0.5 gpm2€266.49
ZURN Z82900 Hanhenkaulalaboratoriohana, ristikäyttöinen kahva, 2.2 Gpm, kromi | CF2BRR 48RT63 Z829002.2 gpm1€224.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z825B1-XL Hanhenkaulahana Manuaalinen 1/2 tuuman Npsm
€119.93 / yksikkö