Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z821B0-XL-WM hanhenkaulahana valinnainen poljin | AG6REX 45K802

ZURN Z821B0-XL-WM Hanhenkaulahana Valinnainen jalkapoljin

Varastossa
Tuote: AG6REX Malli: Z821B0-XL-WMRistiviite: 45K802

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulan laboratorion hana
ADA-yhteensopivaEi
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttöValinnainen jalkapedaali
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus11 "
VaihtopatruunaValmistaja Nro G67852
Nokan pituus5.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysAsennustyyppiKokonaiskorkeusVaihtopatruunaHinta
ZURN Z821B0-XL hanhenkaulahana valinnainen poljin | AG6REY 45K803 Z821B0-XL1/2 "NPSMLaivan kansi10.75 "Valmistajan nro G67852€123.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z821B0-XL-WM Hanhenkaulahana Valinnainen jalkapoljin
€166.27 / yksikkö