Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z821B0-XL hanhenkaulahana valinnainen poljin | AG6REY 45K803

ZURN Z821B0-XL Hanhenkaulahana Valinnainen jalkapoljin

Varastossa
Tuote: AG6REY Malli: Z821B0-XLRistiviite: 45K803

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulan laboratorion hana
ADA-yhteensopivaEi
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttöValinnainen jalkapedaali
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
MateriaaliMessinki
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus10.75 "
VaihtopatruunaValmistajan nro G67852
Nokan pituus5.375 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysAsennustyyppiKokonaiskorkeusVaihtopatruunaHinta
ZURN Z821B0-XL-WM hanhenkaulahana valinnainen poljin | AG6REX 45K802 Z821B0-XL-WM1/2 "IPSSeinä11 "Valmistaja Nro G67852€166.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z821B0-XL Hanhenkaulahana Valinnainen jalkapoljin
€123.74 / yksikkö