Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-I5-1.5 Showerhead Institutional 1 / 2fnpt 2.5pm | AF2DKD 6RKG6

ZURN Z7000-I5-1.5 Institutionaalinen suihkupää 1/2fnpt klo 2.5

Varastossa
Tuote: AF2DKD Malli: Z7000-I5-1.5Ristiviite: 6RKG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 FNPT
Syvyys4.5 "
Kasvojen halkaisija2"
Virtausnopeus0-1.5 GPM
Korkeus2.7 "
MateriaaliLasimainen Kiina, messinki, kromi
Max. Virtaus2.5 gpm
TyyppiInstitutionaalinen, itsepuhdistuva
Leveys2.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusMateriaaliHinta
ZURN Z7000-I2 suihkupää Institutionaalinen 1 / 2fnpt 2.5 gpm | AF2DKC 6RKG5 Z7000-I22.5 "5 / 8 "2.5 gpmMessinki ja kromi€73.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-I5-1.5 Institutionaalinen suihkupää 1/2fnpt klo 2.5
€179.87 / yksikkö