Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7000-GB36H Pituus 36 tuumaa, seinäkiinnike, ruostumaton teräs, tartuntapalkki, kromi | CE9YGX 48RT84

ZURN Z7000-GB36H Pituus 36 tuumaa, Seinäkiinnitys, Ruostumaton teräs, Tartuntatanko, Kromi

Varastossa
Tuote: CE9YGX Malli: Z7000-GB36HRistiviite: 48RT84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnipitotanko
Värikromi
Syvyys1 1 / 2 "
Suorittaa loppuunHarjattu
kehysRuostumaton teräs
Korkeus36 "
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
KiinnitysruuvitRuostumaton teräs
TyyppiWall Mount
Leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ZURN Z7000-GB36 Pituus 36 tuumaa, seinäkiinnike, ruostumaton teräs, tartuntapalkki, kromi | CE9YGW 48RT83 Z7000-GB3636 "36 "€199.78
ZURN Z7000-GB24 Pituus 24 tuumaa, seinäkiinnike, ruostumaton teräs, tartuntapalkki, kromi | CE9YGZ 48RT81 Z7000-GB2424 "24 "€158.97
ZURN Z7000-GB24H Pituus 24 tuumaa, seinäkiinnike, ruostumaton teräs, tartuntapalkki, kromi | CE9YHA 48RT82 Z7000-GB24H24 "24 "€202.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7000-GB36H Pituus 36 tuumaa, Seinäkiinnitys, Ruostumaton teräs, Tartuntatanko, Kromi
€236.08 / yksikkö