ZURN Z6955-XL-S-F-W2 Smart 4 tuuman Centerset akkuanturihana 0.5 GPM Chromessa | CV8NZV

ZURN Z6955-XL-SF-W2 Smart 4 tuuman akkuanturihana, 0.5 GPM Chromessa

Tuote: CV8NZV Malli: Z6955-XL-SF-W2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€548.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)330.2
Laivan leveys (cm)317.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN Z6955-XL-S-E-W2 Smart 4 tuuman keskiasetettu akkuanturihana integroidulla sekoitusventtiilillä, 0.5 GPM kromia | CV8NZU Z6955-XL-SE-W2€548.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6955-XL-SF-W2 Smart 4 tuuman akkuanturihana, 0.5 GPM Chromessa
€548.76 / yksikkö