Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6920-XL-CP4 hanhenkaula, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CF2BPK 45ND32

ZURN Z6920-XL-CP4 Gooseneck, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: CF2BPK Malli: Z6920-XL-CP4Ristiviite: 45ND32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,047.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Ampeeria2 A
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAkku
Anturialue1 "- 8"
Nokan pituus5 3 / 8 "
Jännite6V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVirtausnopeusKahvojen lukumääräReikien lukumääräVirtalähdeAnturialueNokan pituusHinta
ZURN Z6920-XL-ACA hanhenkaula, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CF2BPL 468D20 Z6920-XL-ACA2 A1.5 gpm-1Verkkovirta7-1 / 2 "10 "€1,045.49
ZURN Z6920-XL-CP8 hanhenkaula, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CF2BPM 468D21 Z6920-XL-CP82 A1.5 gpm-14 AA akut1 "- 8"10 "€1,089.85
ZURN Z6922-XL hanhenkaula, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CF2BPN 468D22 Z6922-XL0.03 A1.5 gpm-14 AA akut1 "- 8"5 3 / 8 "€945.34
ZURN Z812A1-XL-3F Hanhenkaula, hanan manuaalinen aktivointi, 0.5 Gpm | CF2BQL 46CD99 Z812A1-XL-3F-0.5 gpm22--4 1 / 2 "€280.00
ZURN Z812B1-XL-3F Gooseneck, hanan manuaalinen aktivointi, 0.5 Gpm | CF2BQM 46CE01 Z812B1-XL-3F-0.5 gpm22--6 3 / 8 "€243.84
ZURN Z824B0-XL-3F Hanhenkaula, hanan manuaalinen aktivointi, 0.5 Gpm | CF2BQN 46CE04 Z824B0-XL-3F-0.5 gpm12--6 3 / 8 "€367.75
ZURN Z842B4-XL hanhenkaula, pesuallashana, hanan manuaalinen aktivointi, 2.2 Gpm | CF2BQR 468D49 Z842B4-XL-2.2 gpm23--5 3 / 8 "€457.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6920-XL-CP4 Gooseneck, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm
€1,047.07 / yksikkö