Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6920-XL WC-hana-anturi 1.5 Gpm messinki | AF9QDE 30PT27

ZURN Z6920-XL WC-hanan anturi 1.5 Gpm messinki

Varastossa
Tuote: AF9QDE Malli: Z6920-XLRistiviite: 30PT27
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
€983.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-hanat
Ampeeria1
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenADA
Yhteys1 / 2 "
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaMessinki
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus12 "
Virtalähde(4) AA-paristo
Vaihtopatruuna4UZP3
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue7.5 "
Nokan pituus5.375 "
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppimittaus
Jännite6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6920-XL WC-hanan anturi 1.5 Gpm messinki
€983.89 / yksikkö