Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6915-XL-ACA Keskikaari, Liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VRM 468D15

ZURN Z6915-XL-ACA keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: CE9VRM Malli: Z6915-XL-ACARistiviite: 468D15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€815.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria0.03 A
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä2
Virtalähde4 AA akut
Anturialue1 "- 6"
Nokan pituus6 3 / 4 "
Jännite6V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVirtausnopeusReikien lukumääräVirtalähdeAnturialueNokan pituusHinta
ZURN Z6950-XL-SE keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VQZ 45NC93 Z6950-XL-SE2 A1.5 gpm1AkkuItsesäätyvä6 1 / 2 "€943.92
ZURN Z6950-XL-IM-SE Keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VRB 45NC97 Z6950-XL-IM-SE2 A1.5 gpm1AkkuItsesäätyvä6 1 / 2 "€973.63
ZURN Z6955-XL-SE Keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VRC 45NC99 Z6955-XL-SE2 A1.5 gpm2AkkuItsesäätyvä6 3 / 4 "€906.92
ZURN Z6913-XL-CWB Keskikaari, Liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VRD 45ND29 Z6913-XL-CWB2 A1.5 gpm1Akku1 "- 6"6 5 / 16 "€720.62
ZURN Z6913-XL-ACA keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VRE 468D07 Z6913-XL-ACA0.03 A1.5 gpm16V DC Plug-In -virtamuunnin1 "- 6"6 5 / 16 "€693.98
ZURN Z6913-XL-ACA-CP4-MV Keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VRF 468D08 Z6913-XL-ACA-CP4-MV0.03 A1.5 gpm16V DC Plug-In -virtamuunnin1 "- 6"6 5 / 16 "€885.95
ZURN Z6913-XL-CP4 Keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm | CE9VRG 468D09 Z6913-XL-CP40.03 A1.5 gpm14 AA akut1 "- 6"6 5 / 16 "€862.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6915-XL-ACA keskikaari, liiketunnistimen hanan aktivointi, 1.5 Gpm
€815.17 / yksikkö