Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6003PL-ULF-YK Top Spud, paljastettu, 0.125 gallonaa / huuhtelu | CF2UJF 55KG32

ZURN Z6003PL-ULF-YK Top Spud, valotettu, 0.125 gallonaa huuhtelussa

Varastossa
Tuote: CF2UJF Malli: Z6003PL-ULF-YKRistiviite: 55KG32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhteluventtiili
Suorittaa loppuunkromi
Gallonaa / huuhtelu0.125
Sisääntulon koko3/4 "IPS
Painealue25 - 80 psi
Karkea sisään11 1 / 2 "
Spud-kytkentä3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoPainealueKarkea sisäänHinta
ZURN Z6000-3-WS1-YB-YC Exposed, Top Spud, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEG 45ND10 Z6000-3-WS1-YB-YCKiillotettu Chrome1.61 "IPS10 - 100 psi11 1 / 2 "€211.37
ZURN Z6000AV-2-HET Altistettuna, yläsuihku, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEH 45ND11 Z6000AV-2-HETKiillotettu Chrome1.281 "IPS10 - 100 psi24 "€234.10
ZURN Z6000AV-3 altistettuna, ylhäältä, käsin huuhteluventtiili | CF2HEJ 45ND12 Z6000AV-3Kiillotettu Chrome3.51 "IPS10 - 100 psi27 "€258.20
ZURN Z6000AV-3-HET altistettuna, yläsuihku, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEK 45ND13 Z6000AV-3-HETKiillotettu Chrome1.281 "IPS10 - 100 psi27 "€237.93
ZURN Z6000AV-3-WS1 altistettuna, ylhäältä, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEL 45ND14 Z6000AV-3-WS1Kiillotettu Chrome1.61 "IPS10 - 100 psi27 "€250.91
ZURN Z6001AV Exposed, Top Spud, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEM 45ND17 Z6001AVKiillotettu Chrome31 "IPS10 - 100 psi11 1 / 2 "€240.96
ZURN Z6001-YB-YC Exposed, Top Spud, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEN 45ND18 Z6001-YB-YCKiillotettu Chrome31 "IPS10 - 100 psi11 1 / 2 "€171.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6003PL-ULF-YK Top Spud, valotettu, 0.125 gallonaa huuhtelussa
€264.31 / yksikkö