Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6001-YB-YC Exposed, Top Spud, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEN 45ND18

ZURN Z6001-YB-YC Exposed, Top Spud, Manuaalinen huuhteluventtiili

Varastossa
Tuote: CF2HEN Malli: Z6001-YB-YCRistiviite: 45ND18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhteluventtiili
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Gallonaa / huuhtelu3
Sisääntulon koko1 "IPS
Painealue10 - 100 psi
Karkea sisään11 1 / 2 "
Spud-kytkentä1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoPainealueKarkea sisäänHinta
ZURN Z6000-3-WS1-YB-YC Exposed, Top Spud, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEG 45ND10 Z6000-3-WS1-YB-YCKiillotettu Chrome1.61 "IPS10 - 100 psi11 1 / 2 "€95.20
ZURN Z6000AV-2-HET Altistettuna, yläsuihku, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEH 45ND11 Z6000AV-2-HETKiillotettu Chrome1.281 "IPS10 - 100 psi24 "€217.48
ZURN Z6000AV-3 altistettuna, ylhäältä, käsin huuhteluventtiili | CF2HEJ 45ND12 Z6000AV-3Kiillotettu Chrome3.51 "IPS10 - 100 psi27 "€124.24
ZURN Z6000AV-3-HET altistettuna, yläsuihku, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEK 45ND13 Z6000AV-3-HETKiillotettu Chrome1.281 "IPS10 - 100 psi27 "€227.35
ZURN Z6000AV-3-WS1 altistettuna, ylhäältä, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEL 45ND14 Z6000AV-3-WS1Kiillotettu Chrome1.61 "IPS10 - 100 psi27 "€243.05
ZURN Z6001AV Exposed, Top Spud, manuaalinen huuhteluventtiili | CF2HEM 45ND17 Z6001AVKiillotettu Chrome31 "IPS10 - 100 psi11 1 / 2 "€123.57
ZURN Z6003AV-EWS altistettuna, ylhäältä, käsin huuhteluventtiili | CF2HEP 45ND19 Z6003AV-EWSKiillotettu Chrome0.53/4 "IPS10 - 100 psi11 1 / 2 "€113.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6001-YB-YC Exposed, Top Spud, Manuaalinen huuhteluventtiili
€163.91 / yksikkö