ZURN Z5691.258.18.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFG 46CD85

ZURN Z5691.258.18.00.00 Yksihuuhtelu, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili WC, pitkänomainen

Varastossa
Tuote: CE9GFG Malli: Z5691.258.18.00.00Ristiviite: 46CD85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,384.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
VäriValkoinen
Huuhtele kahvaVärähtelevä kahva
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.28
Palojen lukumääräKaksi palaa
Vanteen korkeus17 "
Karkea sisään7 1 / 4 "
Istuimen materiaaliMuovi
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala21 "x 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
ZURN Z5655.258.00.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFD 45A131 Z5655.258.00.00.001.2810 "€182.88
ZURN Z5665.258.00.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFE 45A137 Z5665.258.00.00.001.2810 "€447.23
ZURN Z5675.001.09.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFF 45A148 Z5675.001.09.00.001.2810 "€802.78
ZURN Z5615.258.00.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFH 45A124 Z5615.258.00.00.001.285 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€182.29
ZURN Z5615.001.01.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFJ 45A151 Z5615.001.01.00.001.28, 1.65 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€648.07
ZURN Z5615.258.01.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFK 45A153 Z5615.258.01.00.001.285 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€637.09
ZURN Z5675.258.09.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, lasten huuhteluventtiilin wc, pitkänomainen | CE9GFL 45A150 Z5675.258.09.00.001.2810 "€768.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5691.258.18.00.00 Yksihuuhtelu, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili WC, pitkänomainen
€8,384.12 / yksikkö