ZURN Z5675.258.09.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, lasten huuhteluventtiilin wc, pitkänomainen | CE9GFL 45A150

ZURN Z5675.258.09.00.00 Yksihuuhtelu, värähtelevä kahva, kaksiosainen, lasten huuhteluventtiilinen wc, pitkänomainen

Varastossa
Tuote: CE9GFL Malli: Z5675.258.09.00.00Ristiviite: 45A150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
VäriValkoinen
Huuhtele kahvaVärähtelevä kahva
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.28
Palojen lukumääräKaksi palaa
Vanteen korkeus10 1 / 4 "
Karkea sisään10 "
Istuimen materiaaliMuovi
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala10 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
ZURN Z5655.258.00.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFD 45A131 Z5655.258.00.00.001.2810 "€451.20
ZURN Z5665.258.00.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFE 45A137 Z5665.258.00.00.001.2810 "€456.13
ZURN Z5675.001.09.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFF 45A148 Z5675.001.09.00.001.2810 "€722.51
ZURN Z5691.258.18.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFG 46CD85 Z5691.258.18.00.001.287 1 / 4 "€7,382.35
ZURN Z5615.258.00.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFH 45A124 Z5615.258.00.00.001.285 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€430.24
ZURN Z5615.001.01.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFJ 45A151 Z5615.001.01.00.001.28, 1.65 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€576.79
ZURN Z5615.258.01.00.00 Yhden huuhtelun, värähtelevä kahva, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GFK 45A153 Z5615.258.01.00.001.285 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€464.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5675.258.09.00.00 Yksihuuhtelu, värähtelevä kahva, kaksiosainen, lasten huuhteluventtiilinen wc, pitkänomainen
€561.04 / yksikkö