ZURN Z5666.243.00.00.00 Yhden huuhtelun, anturi, kaksiosainen, sängyn huuhteluventtiilin wc, pitkänomainen | CE9GFB 45A139

ZURN Z5666.243.00.00.00 Yksihuuhtelu, anturi, kaksiosainen, vuodevaahtoventtiilin WC, pitkänomainen

Varastossa
Tuote: CE9GFB Malli: Z5666.243.00.00.00Ristiviite: 45A139

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€904.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiili
VäriValkoinen
Huuhtele kahvaTunnistin
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1.28
Palojen lukumääräKaksi palaa
Vanteen korkeus16 3 / 4 "
Karkea sisään10 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala9 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
ZURN Z5670.243.00.00.00 Yksi huuhtelu, anturi, kaksiosainen, huuhteluventtiili, pyöreä | CE9GEL 46CD84 Z5670.243.00.00.001.2810 "€1,267.61
ZURN Z5655.243.00.00.00 Yksi huuhtelu, anturi, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GEM 45A130 Z5655.243.00.00.001.2810 "€842.74
ZURN Z5665.243.00.00.00 Yhden huuhtelun, anturi, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GEN 45A136 Z5665.243.00.00.001.2810 "€870.79
ZURN Z5645.186.00.00.00 Yksi huuhtelu, anturi, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GEP 45A146 Z5645.186.00.00.001.284"€1,139.25
ZURN Z5615.213.00.00.00 Yksi huuhtelu, anturi, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GEQ 46CD74 Z5615.213.00.00.001.2811 1 / 2 "€1,238.36
ZURN Z5645.243.00.00.00 Yksi huuhtelu, anturi, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GER 46CD79 Z5645.243.00.00.001.14 1 / 8 "€1,217.78
ZURN Z5655.213.00.00.00 Yksi huuhtelu, anturi, kaksiosainen, huuhteluventtiili -WC, pitkänomainen | CE9GET 46CD80 Z5655.213.00.00.001.2810 "tai 12"€985.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5666.243.00.00.00 Yksihuuhtelu, anturi, kaksiosainen, vuodevaahtoventtiilin WC, pitkänomainen
€904.38 / yksikkö