ZURN Z1221-UNIV Teline | CF2NFM 55KG27

ZURN Z1221-UNIV-teline

Varastossa
Tuote: CF2NFM Malli: Z1221-UNIVRistiviite: 55KG27

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€998.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantaja
Värisininen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Sopii tuotemerkkiinZurn (R)
MateriaaliValurauta
Koko48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn Z1221-UNIV -telinettä käytetään kaupallisissa ja instituutioissa seinälle asennettavien vesikäymäläiden asentamiseen. Se tarjoaa tukevan tuen ja oikean kohdistuksen seinään kiinnitetyille kalusteille, mikä varmistaa vakauden ja toimivuuden. Tämä pisuaariteline on ihanteellinen ylläpitämään puhdasta ja tehokasta kylpyhuonesuunnittelua ja helpottaa samalla huoltoa ja korjauksia.

Ominaisuudet:

  • Tämä Zurn-wc-teline on valmistettu valuraudasta, jotta se tukee tukevasti seinään asennettavia kalusteita.
  • Siinä on keskeneräinen pinnoite, jota voidaan muokata tai maalata halutulla tavalla.
  • Tämä pisuaariteline on varustettu säädettävällä tukilevyllä monipuolista asennusta varten.
  • Sen mukana tulee kiinnikkeet turvalliseen ja tehokkaaseen kokoonpanoprosessiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Zurn Z1221-UNIV -operaattorin?

A.

  • Varmista, että seinä on rakenteellisesti vakaa ja että se kestää telineen ja kiinnikkeiden painon.
  • Tunnista ja merkitse halutut kiinnityskohdat seinään oikeaa kohdistusta varten.
  • Kiinnitä säädettävä tukilevy merkittyihin kiinnityspisteisiin tukevasti.
  • Liitä Zurn Z1221-UNIV -teline tukilevyyn varmistaen vakaan ja tasaisen asennuksen.
  • Kiinnitä teline lattiaan sopivilla kiinnikkeillä varmistaen vakauden.
  • Asenna seinäkiinnitys telineeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Varmista, että teline ja teline on kohdistettu oikein ja vaakasuorassa, jotta vältytään toimintahäiriöiltä.
  • Varmista, että koko kokoonpano on vakaa painamalla kevyesti ja tarkistamalla mahdolliset liikkeet.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa tämä WC-teline?

A.

  • Jos siinä on näkyviä vaurioita, kuten halkeamia, korroosiota tai rakenteellisia ongelmia, jotka vaarantavat sen eheyden.
  • Kun telineessä on merkkejä liiallisesta kulumisesta tai kulumisesta, joka vaikuttaa sen toimintaan.
  • Jos seinään kiinnitettävä kaluste muuttuu epävakaaksi tai se liikkuu asianmukaisesta asennuksesta huolimatta.
  • Veden vuotamisen tai kuljettajan aiheuttaman vaurion sattuessa, mikä osoittaa mahdolliset rakenteelliset ongelmat.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko muita Zurnin hanan korjausosia?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät hanan korjausosia Zurnilta, voivat tutustua asiaan Zurn tiivisteet. Näissä tiivisteissä on neopreeni/kumi/muovirakenne tiivistä ja korroosionkestävää käyttöä varten. Nämä tiivisteet sopivat erilaisiin Zurn-laitteisiin tehokkaan nestevirtauksen varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ZURN Z1203-NR3 Teline | CF2NFL 55KG26 Z1203-NR33"€1,929.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1221-UNIV-teline
€998.59 / yksikkö