Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z1021-PC Trap Primer 11-1 / 2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuuman halkaisija | AA8PXQ 19K293

ZURN Z1021-PC Trap Primer 11-1/2 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AA8PXQ Malli: Z1021-PCRistiviite: 19K293

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnsa-pohjamaali
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
YhteysLiukumutteri
Mitata20
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 tuumaa
Pituus11.5 "
MateriaaliKromilevy, messinkivalu
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1021-PC Trap Primer 11-1/2 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa halkaisija
€218.37 / yksikkö