ZURN RD2190-DS kattokalvopidike 13-5 / 8 tuuman halkaisija | AB6UQZ 22F392

ZURN RD2190-DS kattokalvopuristin, halkaisija 13-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6UQZ Malli: RD2190-DSRistiviite: 22F392

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokalvopidike
Väri / viimeistelyMusta
YhteysTyönnä sisään
Korkeus1"
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.13.625 "
Putki Dia.10 - 15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN RD2190 kattokalvopidike | AB6URA 22F393 RD2190€109.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RD2190-DS kattokalvopuristin, halkaisija 13-5/8 tuumaa
€223.45 / yksikkö