Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN RD2190 kattokalvopidike | AB6URA 22F393

ZURN RD2190 kattokalvokiinnike

Varastossa
Tuote: AB6URA Malli: RD2190Ristiviite: 22F393

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokalvopidike
Väri / viimeistelyMusta
YhteysTyönnä sisään
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.13.625 "
Putki Dia.10 - 15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN RD2190-DS kattokalvopidike 13-5 / 8 tuuman halkaisija | AB6UQZ 22F392 RD2190-DS€223.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN RD2190 kattokalvokiinnike
€109.10 / yksikkö