Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQT333GX Tee matala lyijy messinki 1/2 x 1/2 x 1/2 tuumaa | AA2AQF 10A594

ZURN QQT333GX Tee Low Lead messinki 1/2 x 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AQF Malli: QQT333GXRistiviite: 10A594

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQT663GX Tee matala lyijy messinki 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 tuumaa | AA2AMR 10A524 QQT663GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "€46.83
ZURN QQT664GX Tee matala lyijy messinki Pex x Pex x Pex | AA2AMT 10A525 QQT664GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€47.11
ZURN QQT666GX Tee matala lyijy messinki Pex x Pex x Pex | AA2AMU 10A526 QQT666GX1.25 "1.25 "€52.16
ZURN QQT774GX Tee matala lyijy messinki 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 2 tuumaa | AA2AMV 10A527 QQT774GX1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€55.49
ZURN QQT775GX Tee matala lyijy messinki 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 In | AA2AMW 10A528 QQT775GX1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€55.49
ZURN QQT777GX Tee matala lyijy messinki Pex x Pex x Pex | AA2AMX 10A529 QQT777GX1.5 "1.5 "€63.63
ZURN QQT885GX Tee matala lyijy messinki Pex x Pex x Pex | AA2AMY 10A530 QQT885GX2 "x 2" x 1 "2 "x 2" x 1 "€184.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQT333GX Tee Low Lead messinki 1/2 x 1/2 x 1/2 tuumaa
€7.31 / yksikkö