Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQPMC33X Pex- ja putkisovitin Polyalloy 1/2 In | AA2AND 10A535

ZURN QQPMC33X Pex and Pipe Adapter Polyalloy 1/2 In

Varastossa
Tuote: AA2AND Malli: QQPMC33XRistiviite: 10A535

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX ja putkisovitin
Rungon materiaaliPolyallium
Yhteyden tyyppiPEX x MNPT
Max. Paine80 psi
PEX-koko1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQMC66GX Pex- ja putkisovitin matala lyijy messinki | AA2AMK 10A518 QQMC66GXMatala lyijy messinkiPEX x MNPT1.25 "1.25 "€34.07
ZURN QQMC77GX Pex- ja putkisovitin matala lyijy messinki | AA2AML 10A519 QQMC77GXMatala lyijy messinkiPEX x MNPT1.5 "1.5 "€33.72
ZURN QQMC88GX Pex- ja putkisovitin, matala lyijyliivit, 2 tuumaa | AA2AMM 10A520 QQMC88GXMatala lyijy messinkiPEX x MNPT2"2"€108.64
ZURN QQUFC66GX Pex- ja putkisovitin matala lyijy messinki | AA2ANA 10A532 QQUFC66GXMatala lyijy messinkiPEX x FNPT Ei-pyörivä1.25 "1.25 "€39.73
ZURN QQUFC77GX Pex- ja putkisovitin matala lyijy messinki | AA2ANB 10A533 QQUFC77GXMatala lyijy messinkiPEX x FNPT Ei-pyörivä1.5 "1.5 "€63.89
ZURN QQPSFC55X Pex- ja putkisovitin Polyalloy 1 In | AA2ANC 10A534 QQPSFC55XPolyalliumPEX x Nainen kääntyvä1"1"€9.75
ZURN QQPMC34X Pex- ja putkisovitin Polyalloy 1/2 In | AA2ANE 10A536 QQPMC34XPolyalliumPEX x MNPT1 / 2 "3 / 4 "€2.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQPMC33X Pex and Pipe Adapter Polyalloy 1/2 In
€1.65 / yksikkö