Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQE66GX kyynärpää 90 asteen matala lyijy messinki 1-1 / 4 tuumaa | AA2AMG 10A515

ZURN QQE66GX kyynärpää 90 astetta matala lyijy messinki 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AMG Malli: QQE66GXRistiviite: 10A515

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko1.25 "
Putken koko1.25 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQE77GX kyynärpää 90 asteen matala lyijy messinki 1-1 / 2 tuumaa | AA2AMH 10A516 QQE77GXMatala lyijy messinkiPEX1.5 "1.5 "€51.12
ZURN QQE88GX kyynärpää 90 asteen matala lyijy messinki 2 x 2 tuumaa | AA2AMJ 10A517 QQE88GXMatala lyijy messinkiPEX2"2"€92.98
ZURN QQE33BSGX kyynärpää 90 asteen matala lyijy messinki 1/2 tuumaa | AA2ANH 10A539 QQE33BSGXMatala lyijy messinkiPEX x Nainen kääntyvä1 / 2 "1 / 2 "€13.24
ZURN QQPE33X kyynärpää 90 asteen polymetalli 1/2 x 1/2 tuumaa | AA2ANT 10A549 QQPE33XPolyalliumPEX1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€1.68
ZURN QQPE33BSX Pex- ja putkisovitin Polyalloy 1/2 In | AA2ANU 10A550 QQPE33BSXPolyalliumPEX x Nainen kääntyvä1 / 2 "1 / 2 "€4.13
ZURN QQPE44X kyynärpää 90 asteen polyalloy 3/4 x 3/4 tuumaa | AA2ANV 10A551 QQPE44XPolyalliumPEX3 / 4 "3 / 4 "x 3 / 4"€2.55
ZURN QQPE43X kyynärpää 90 asteen polyallium 3/4 x 1/2 tuumaa | AA2ANW 10A552 QQPE43XPolyalliumPEX3 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€2.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQE66GX kyynärpää 90 astetta matala lyijy messinki 1-1/4 tuumaa
€39.76 / yksikkö