Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PH6000-HYA11 -korjaussarja mallille AD7YEK AD7YEL | AE7CTM 5WYG5

ZURN PH6000-HYA11 korjaussarja mallille AD7YEK AD7YEL

Varastossa
Tuote: AE7CTM Malli: PH6000-HYA11Ristiviite: 5WYG5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisen toimilaitteen korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4HCW4, 4HCW5
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZH6003AV, ZH6611AV-MBP
MateriaaliMuovi, kumi ja metalli
TyyppiHydraulinen toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PH6000-HYA11 korjaussarja mallille AD7YEK AD7YEL
€31.26 / yksikkö