Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6900-MV-XL -venttiilien sekoitus 4jpc4 2vej6 - 2vej9 | AF2DKG 6RKG9

ZURN P6900-MV-XL Venttiilisekoitus 4jpc4 2vej6 - 2vej9

Varastossa
Tuote: AF2DKG Malli: P6900-MV-XLRistiviite: 6RKG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa41J526, 41J525, 30PT27, 41J523, 41J524
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6913-XL-CP4-F, Z6913-XL-F,Z6920-XL, Z6915-Xl-F
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
ZURN P6900-ADM-XL sekoitusventtiilin messinkianturin hanat | AG3GFQ 33KJ84 P6900-ADM-XL41J526, 41J525Z6913-XLSekoitusventtiili€294.22
ZURN 34-ZW1017XL2PEX1C WILKINS karkaisusekoitusventtiili, Aqua-Gard ZW1017XL, lyijytön pronssi, 3/4 tuuman imuaukon koko | CV4JWL 801HJ4 34-ZW1017XL2PEX1C--Sekoitusventtiili€242.24
ZURN 34-ZW1017XLC WILKINS karkaisusekoitusventtiili, Aqua-Gard ZW1017XL, lyijytön pronssi, 3/4 tuuman imuaukon koko | CV4JWM 801HJ5 34-ZW1017XLC--Sekoitusventtiili€344.68
ZURN 34-ZW1017XL WILKINS karkaisusekoitusventtiili, Aqua-Gard ZW1017XL, lyijytön pronssi, 3/4 tuuman imuaukon koko | CV4JWN 801HJ3 34-ZW1017XL--Sekoitusventtiili€344.68
ZURN 12-ZW1070XLPEXF1960 WILKINS termostaattinen sekoitusventtiili, Aqua-Gard ZW1070XL, lyijytön pronssi | CV4JWP 801HC3 12-ZW1070XLPEXF1960--Termostaattinen sekoitusventtiili€316.82
ZURN 12-ZW1070XLPEX WILKINS termostaattinen sekoitusventtiili, Aqua-Gard ZW1070XL, lyijytön pronssi | CV4JWQ 801HC2 12-ZW1070XLPEX--Termostaattinen sekoitusventtiili€325.68
ZURN 12-ZW1070XLPF WILKINS termostaattinen sekoitusventtiili, Aqua-Gard ZW1070XL, lyijytön pronssi | CV4JWR 801HC4 12-ZW1070XLPF--Termostaattinen sekoitusventtiili€315.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6900-MV-XL Venttiilisekoitus 4jpc4 2vej6 - 2vej9
€144.40 / yksikkö