Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6900-CP8 peitelevy 8 tuumaa | AD8EWU 4JPC3

ZURN P6900-CP8 kansilevy 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8EWU Malli: P6900-CP8Ristiviite: 4JPC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
Väri / viimeistelykromi
Materiaalisinkki
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ZURN P6900-CP4 Peitelevy 4 tuumaa | AD8EWT 4JPC2 P6900-CP4sinkki4mm€19.29
ZURN P6920-CP8 peitelevy 8 tuumaa | AE6QTP 5UNV3 P6920-CP8Kromattu sinkki8 "L€82.37
ZURN P6913-12CP8 Leikkuu- ja peitelevy | CE9DFD 401K04 P6913-12CP8--€93.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6900-CP8 kansilevy 8 tuumaa
€31.19 / yksikkö