Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6900-21 jakoavaimen ilmastin mallille AD9UPF AD9UPD AD9UPE | AF2DKB 6RKG0

ZURN P6900-21 jakoavainilmastin mallille AD9UPF AD9UPD AD9UPE

Varastossa
Tuote: AF2DKB Malli: P6900-21Ristiviite: 6RKG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
rakentaminensinkki
ToimintoPoista ilmastin malleille 4UZP1, 4UZN8 ja 4UZN9
Kokonaispituus2.25 "
TyyppiAerator

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ZURN Z1200-CPLGWRNCH-3 Kantoavain | CF2NFG 48TE67 Z1200-CPLGWRNCH-3Teräs3"€87.89
ZURN Z1200-CPLGWRNCH-4 Kantoavain | CF2NFH 48TE68 Z1200-CPLGWRNCH-4Teräs4"€88.84
ZURN Z1200-VP-WRNCH Kantoavain | CF2NFJ 48TE69 Z1200-VP-WRNCHTeräs2 "x 6"€21.39
ZURN P1470-PW kiintoavain | CF2NFK 48TE76 P1470-PWMetallia, muovia3 / 8 "€103.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6900-21 jakoavainilmastin mallille AD9UPF AD9UPD AD9UPE
€3.45 / yksikkö