Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-VC -suojus, vandaalit kestävä 3/4 ja 1 tuuman | AD7YFC 4HCY3

ZURN P6000-VC Cap Vandal Resistant 3/4 ja 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YFC Malli: P6000-VCRistiviite: 4HCY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
KokoSopii 3/4 ja 1 "
TyyppiVandaalikestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoTyyppiHinta
ZURN PS6003-C33 korkki kromilevy 3/4 tuumaa | AD7YFG 4HCY7 PS6003-C3329VL89, 3KLF8, 3KLF6Z6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,3 / 4 "Chrome-levy€19.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-VC Cap Vandal Resistant 3/4 ja 1 tuumaa
€7.15 / yksikkö