Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PS6003-C33 korkki kromilevy 3/4 tuumaa | AD7YFG 4HCY7

ZURN PS6003-C33 Kannen kromilevy 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YFG Malli: PS6003-C33Ristiviite: 4HCY7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29VL89, 3KLF8, 3KLF6
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6003-EWS-YB-YC, Z6003-WS1-YB-YC, Z6003-YB-YC,
Koko3 / 4 "
TyyppiChrome-levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoTyyppiHinta
ZURN P6000-VC -suojus, vandaalit kestävä 3/4 ja 1 tuuman | AD7YFC 4HCY3 P6000-VC38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-ISSopii 3/4 ja 1 "Vandaalikestävä€22.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PS6003-C33 Kannen kromilevy 3/4 tuumaa
€19.32 / yksikkö