Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-EUA-WS1-RK Aquavantage urinaalin uudelleenrakennussarja 1.0 gallonaa | AD7YEM 4HCW6

ZURN P6000-EUA-WS1-RK Aquavantage pisuaarin kunnostussarja 1.0 gallona

Varastossa
Tuote: AD7YEM Malli: P6000-EUA-WS1-RKRistiviite: 4HCW6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrinaalin uudelleenrakennussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH58, 3KLF8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
Tyyppi1.0 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN P6000-EUR-WS1-RK Aquaflush urinaalin uudelleenrakennussarja 1.0 gallonaa | AD7YER 4HCX1 P6000-EUR-WS1-RK€46.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-EUA-WS1-RK Aquavantage pisuaarin kunnostussarja 1.0 gallona
€75.71 / yksikkö